※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受NU200形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01886897
品番
NU214EAG1C3
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
幅(mm)
24
質量(kg)
1.3
基本静定格荷重(kN)
137
基本動定格荷重(kN)
140
呼び
NU214EA
寸法Fw(mm)
83.5
寸法d1(mm)
89.5
外径(mm)
125
主要寸法r(最小)(mm)
1.5
内径(mm)
70
取付関係寸法 (mm)
da:最小78/db:最小78/dc:最大82/dd:最小86/de:最小92/Da:最大117/Db:最大117/最小115/ras:最大1.5/r1as:最大1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Ew(mm)
113.5
主要寸法r1(最小)(mm)
1.5
軌道輪形状
円筒ころ軸受
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
5000
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
7100
疲労限荷重Cu(kN)
16.7
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方