※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カモ井加工紙
カモ井加工紙の マスキングテープ
和紙粘着テープ No.220カラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(40巻)
注文コード
01887360
品番
NO.220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
黄
厚さ(mm)
0.1
伸び(%)
2.6
引張強度(N/15mm)
65.8
粘着力(N/10mm)
1.86
特性
強粘着
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01887360
NO.220
17275898
NO.220A
和紙粘着テープ
カモ井加工紙
1箱(4巻×10パック)
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)