京セラ
チップ VBMT-HQ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
CA6525
PR930
PV7005
CA510
CA530
CA6515
CA6525
TN60
切刃長さ(mm)
16.6
11.2
16.6
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01901052
品番
VBMT160408HQ CA6525
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
CA6525
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。