京セラ
チップ CNMG-GS
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
0.4
材質
CA510
CA530
CA510
切刃長さ(mm)
12.9
12.9
9.7
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01909075
品番
CNMG120412GS CA510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
切刃長さ(mm)
12.9
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
材質
CA510
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01909075
CNMG120412GS CA510
01909136
CNMG120412PG CA510
チップ CNMG-PG
京セラ
1箱(10個)
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です