※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CNMG-PS
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
0.4
材質
CA510
CA6515
CA530
CA6525
CA510
切刃長さ(mm)
16.1
12.9
16.1
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
全114種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01909425
品番
CNMG160612PS CA510
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
15.875
材質
CA510
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。