京セラ
チップ CNMG-GS
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
0.4
材質
CA530
CA530
CA510
切刃長さ(mm)
9.7
12.9
9.7
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01912216
品番
CNMG090408GS CA530
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
9.525
材質
CA530
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。