FHF32EX-N-H パルック Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 01918506

パルック Hf蛍光灯

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード01918506 品番FHF32EX-N-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別32W形 ナチュラル色(昼白色) 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32(高出力時:45) 種類直管蛍光灯 全光束(Lm)3520(高出力4950) 管径(Φmm)25.5 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 口金G13 定格平均寿命(時間)12000 管長(mm)1198 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
注意
※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01918506
2019-12-10
用途:
畜産の牛舎
農・林・水産業

昔ながらの牛舎でLEDに変えるまででもないのでなく、この蛍光灯がないと不便、あってありがたい

対象商品:
01918506
2019-08-29
用途:
室内照明
医療・福祉・介護関連業

LED照明が普及する中でもわざわざ少し値の張るLEDに取り換えなくても、
長寿命のため電気代などを気にしなくていいです。

対象商品:
01918506
2018-05-18
用途:
メンテナンスのため

多数使う蛍光灯なので、お値打ちでしかも信頼性のあるものをさがしていました。安心して使っています。

対象商品:
01918506
2017-10-17
用途:
事務所内の蛍光灯交換

事務所内の蛍光灯が1本切れたので、この際全て交換ということになり、いくつかのサイトを比較し、こちらのモノタロウさんが一番お安かったので大量に注文しました。
翌日発送してくださり、商品ももちろん問題なく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
01918506
2017-02-22
用途:
工場内の照明
金山印刷株式会社 様

まとまって購入すると値段が安くなるため購入しました。
電気店ではなかなか本数をまとめて購入出来ないので助かりました。

対象商品:
01918506
2017-05-26
用途:
作業所で主に使用しています。明るくてとても良いです。
中京陸運株式会社 様 (運輸・通信業)

明るいし、長時間耐性がありますのでとても重宝です。

対象商品:
01918506
2014-12-09
用途:
事務所内用

メーカー品で安心して使える。

対象商品:
01918506
2014-10-02
用途:
事務所用蛍光灯
建設業・工事業

一流メーカー品なので、安心して使える。色合いも良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする