FLR110H・EX-N/A・100P 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 01918621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飛散防止膜付蛍光灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード01918621 品番FLR110H・EX-N/A・100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,000

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用するタイプで、グロースタータが不要で、多くのランプが即時点灯する特長を持っています。
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、電子計算室などにおすすめします。
色温度5000Kで、生き生きとした活気ある雰囲気を演出するニュートラルな光色。

種別110省エネ形 パルック色 種類直管蛍光灯 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)100 電流(A)0.82 管径(Φmm)38 口金R17d 全光束(Lm)8940 定格寿命(時間)12000 管長(mm)2367 光色パルック色 電球の種類蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする