※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 特殊直管蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 高演色性蛍光灯
リアルクス 高演色性蛍光灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
01918716
品番
FL40S・L-EDL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色を忠実に再現する蛍光灯です。
演色AAA昼白色は印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は白熱電球に似た雰囲気をつくります。
適合
グロースタータ/FG-4P
電子点灯管/FE4P
種別
40W形
色
演色AAA電球色
定格ランプ電力(W)
40
定格平均寿命(時間)
10000
電流(A)
0.42
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
グロースタータ形
全光束(Lm)
890
管長(mm)
1198
光色
演色AAA電球色
電球の種類
蛍光灯