画像準備中

チップ ZCMT-SU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード01922533 品番ZCMT050203SU PR1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

高能率金型加工に対応するPVDコーティング。耐酸化性に優れた特殊TiALN系コーティングにより高速切削時の安定性、長寿命化を実現。

厚さ(mm)2.38 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする