曜日別特売

ホルダー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手注文コード01925053品番E12Q-SCLPR09-16A-2/3
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
勝手クランプシステムスクリュークランプ方式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11切刃長さ(mm)9.7シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)12寸法l1(mm)180
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする