京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
ホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
18
仕様
●寸法HDD(mm):16●寸法DCB(mm):4.5●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):23(14)●寸法LPRNO.2(mm):18.5(9.5)●寸法LPRNO.3(mm):14(-)●寸法LPRNO.4(mm):9.5(-)
注文コード
01926794
品番
EZH04519HP-120
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・仕様
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法HDD(mm):16●寸法DCB(mm):4.5●寸法DCB2(mm):6●寸法LPRNO.1(mm):23(14)●寸法LPRNO.2(mm):18.5(9.5)●寸法LPRNO.3(mm):14(-)●寸法LPRNO.4(mm):9.5(-)
寸法H(mm)
18
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
9
寸法L3(mm)
25.3
寸法L4(mm)
-
寸法LF(mm)
120
寸法DCON(mm)
19.05
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。