京セラ
京セラの ツーリング
京セラの スリーブ・ソケット
京セラの ドリルスリーブ
ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
11
仕様
●寸法HDD(mm):16●寸法DCB(mm):5●寸法DCB2(mm):6
注文コード
01926855
品番
EZH05012ST-80
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・仕様
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法HDD(mm):16●寸法DCB(mm):5●寸法DCB2(mm):6
寸法H(mm)
11
寸法L1(mm)
20
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
寸法L4(mm)
29
寸法LF(mm)
80
寸法DCON(mm)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。