京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
寸法B(mm)
20
寸法H(mm)
20
注文コード
01930312
品番
KGDR2020JX-3D42
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
31
寸法LF(mm)
120
寸法CW(mm)
3(MIN.)、4(MAX.)
寸法WF(mm)
18.8
寸法HF(mm)
20
寸法CUTDIA(mm)
42
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。