京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
種類
アーバ取付用ボルト
角度θ(°)
-
注文コード
01931457
品番
HH10X40
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・角度θ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
-
種類
アーバ取付用ボルト
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法F(mm)
-
ねじの種類
-
寸法D(mm)
10.0
寸法E(mm)
8.0
寸法B(mm)
40.0
寸法C(mm)
16.0
トルク(N・m)
-
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。