画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様○○IPはトルクスプラスを示す 種類クランプスクリュー 角度θ(°)60 注文コード01931572 品番SB-4085TRP
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は仕様・種類・角度θなど58種類から選べます 他の種類を見る
仕様○○IPはトルクスプラスを示す 適合機種- 種類クランプスクリュー 寸法A(mm)M4×0.7 寸法F(mm)15IP ねじの種類右ねじ 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)5.5 トルク(N・m)3.5 角度α(°)- 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする