CFC-P45 カーボン デジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 01992821

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFC-P45 カーボン デジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 01992821 CFC-P45 カーボン デジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 01992821 CFC-P45 カーボン デジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ) 01992821

カーボン デジマチックキャリパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01992821 品番CFC-P45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ビーム・スライダ部にCFRP(カーボンファイバ強化プラスチック)を使用し、軽量化を図っております。
機能:ゼロセット機能、オフセット機能、電池電圧低下警報、プリセット機能、ホールド機能、エラー警告、出力機能。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

全長(mm)640 質量(g)600 寸法F(mm)91.8 長さB(mm)100 寸法G(mm)35 スライダ幅(mm)25 測定範囲(mm)(外側)0〜450、(内側)20〜470 電源SR44(ボタン形酸化銀電池)×1 最小表示量(mm)0.01 表示6桁LCD、(-)符号 量子化誤差±1カウントを含まず 器差(mm)±0.05 繰返し精度(mm)0.01 最大応答速度(mm/s)1600 測定範囲(外側)(mm)0〜450 測定範囲(内側)(mm)20〜470 長さC(mm)18 長さD(mm)41.2 長さH(mm)65 電池寿命(時間)連続3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする