BLM-25DM/0.4t デジマチック 直進式ブレードマイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ) 01994151

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジマチック 直進式ブレードマイクロメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01994151 品番BLM-25DM/0.4t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,500
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スピンドルは直進式
定圧装置付

種別デジマチック直進式ブレード タイプデジタル式 測定範囲(mm)0〜25 シリーズ422 最小表示量(mm)0.001 測定深さ(mm)3 刃の厚さ(mm)0.4 平行度(μm)3 器差(μm)±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

外側用マイクロメーターの特長と専用マイクロメーター
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/082/
2022-06-17

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする