0.05mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)0〜150 測定力(N)3.0以下 注文コード01997572 品番KM-05150
参考基準価格(税別)¥130,440 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は測定範囲・測定力など4種類から選べます 他の種類を見る

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
ストローク150mmのメカ式最長モデル

測定範囲(mm)0〜150 目量(mm)0.05 測定力(N)3.0以下 仕様中二針タイプ 全長(mm)525 質量(g)680 寸法A(mm)190 寸法D(mm)120 寸法B(mm)335 寸法C(mm)55 戻り誤差(μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)±150 繰返し精度(μm)30 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする