テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの テストインジケータ
レバーテスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
校正証明書
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
01997615
品番
LT-310
参考基準価格(税別)
¥14,160
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・RoHS指令・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。
測定範囲(mm)
0.8
目量(mm)
0.01
測定力(N)
0.4以下
付属品
-
その他
LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型
トラスコ品番
102-9398
種別
レバー切換形
質量(g)
50
タイプ
面径28.4mmの小形標準タイプ
寸法H(mm)
7
目盛
0〜40〜0
寸法F(mm)
79.3
寸法D(mm)
22.4
寸法E(mm)
47.3
寸法B(mm)
15.3
寸法C(mm)
14
目盛仕様
0-40-0
寸法G(mm)
5
戻り誤差(μm)
4
測定子
部品コード:ZS-700
寸法A(Φmm)
28.4
繰返し精度(μm)
3
裏ぶた仕様
平裏ぶた
繰返し精密度(μm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
10目盛:5
校正証明書
-
全測定範囲行き指示誤差(mm)
0.009
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。