レバーテスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.002 測定範囲(mm)0.28 注文コード01997667 品番LT-355
参考基準価格(税別)¥17,310 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は目量・測定範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。
外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。
必ず保治具が必要です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(mm)0.28 目量(mm)0.002 測定力(N)0.25以下 付属品- その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:精密型 トラスコ品番102-9452 種別オートクラッチ 質量(g)75 タイプ精密タイプ 寸法H(mm)- 目盛0〜140〜0 寸法F(mm)- 寸法D(mm)92 寸法E(mm)- 寸法B(mm)18 寸法C(mm)56 目盛仕様0-140-0 寸法G(mm)- 戻り誤差(μm)3 測定子部品コード:ZS-711 寸法A(Φmm)38.4 繰返し精度(μm)1 裏ぶた仕様平裏ぶた 繰返し精密度(μm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差(μm)10目盛:2 校正証明書- 全測定範囲行き指示誤差(mm)0.004
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする