丸型 ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)10 校正証明書- 注文コード01997773 品番TM-110
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量、取扱いが容易で高精度の為、長さの測定器として多分野で広範囲に渡って活用されています。
測定内容によって最も適したものが選択出来る様、種類も豊富にそろっています。
中二針タイプも取揃えております。
標準タイプ

特性
小型軽量、取扱いが容易で高精度の為、長さの測定器として多分野で広範囲に渡って活用されています。
測定内容によって最も適したものが選択出来る様、種類も豊富にそろっています。
中二針タイプも取揃えております。
標準タイプ
測定範囲(mm)10 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 指示誤差[全測定範囲](μm)15 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 付属品- 仕様焼入ステンレスステム トラスコ品番102-8294 種別- 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法H(mm)- 寸法A(mm)48.7 寸法F(mm)20 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差[1/10回転](μm)5 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする