TM-35-02D 0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック 01997791

TM-35-02D 0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック 01997791
TM-35-02D 0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ テクロック 01997791

0.01mm目盛 小形 ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個校正証明書-RoHS指令(10物質対応)対応注文コード01997791品番TM-35-02D
参考基準価格(税別)¥11,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
リフトレバーの装着が可能です。

測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.6以下付属品-トラスコ品番102-8278全長(mm)78.5質量(g)75タイプ小形長ストロークの中二針タイプ寸法H(mm)5寸法A(mm)32.5寸法F(mm)16.5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法B(mm)46寸法J(mm)16.5寸法G(mm)19戻り誤差(μm)5指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)20測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差[1/10回転](μm)9校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする