曜日別特売
RS-207-5 ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所 01997913

RS-207-5 ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所 01997913
RS-207-5 ラチェットカウンター 小型 古里精機製作所 01997913

ラチェットカウンター 小型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01997913品番RS-207-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030

RSは主に往復運動、回転運動の計数に使用します。
レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
スプリングの先を往復運動している箇所へ取り付けます。

質量(g)104寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×32.5×45文字寸法(mm)3.8×5摘要1往復1進5ケタトラスコ品番101-6318種別カウンターブラック寸法L(mm)8.5寸法H(mm)45寸法A(mm)30寸法F(mm)29寸法S(mm)12寸法D(mm)19寸法E(mm)32.5寸法B(mm)56寸法C(mm)87取付寸法(mm)(前後)37×(左右)30×(穴径)Φ4.2リセット方式ツマミ寸法P(mm)10寸法M(mm)10寸法I(mm)16寸法G(mm)37寸法K(mm)21回転方向右軸正回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カウンタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/148/
2022-11-11

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする