古里精機製作所
ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)
往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。
寸法(mm)
【数字】3.8×5
色
ブラック
質量(g)
108
桁数
5
取付寸法
【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
リセット方式
ツマミ式
回転方向
左軸正回転
トルク(N・m)
0.049
最大計数速度(cpm)
600
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76234457
RSL207-5(10個)
1セット(10個)
¥
45,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234527
RSL207-5
1個
¥
4,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください