曜日別特売

ラチェットカウンター(小型)

ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所ラチェットカウンター(小型) - 古里精機製作所

往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。
レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。

寸法(mm)
【数字】3.8×5
色
ブラック
リセット方式
ツマミ式
回転方向
右軸正回転
トルク(N・m)
0.049
最大計数速度(cpm)
600
主軸高さ(mm)
19
主軸外径(Φmm)
Φ4
全8種類を絞り込む
桁数
質量(g)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
桁数
取付寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76234536RS207-4(10個)1セット(10個)974【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
¥31,700
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234545RS207-41個974【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
¥3,200
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
76234570RS207-6(10個)1セット(10個)1156【前後】37【左右】37【穴径】Φ4.2
¥45,000
¥41,980
¥46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234579RS207-3(10個)1セット(10個)973【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234588RS207-5(10個)1セット(10個)1055【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
¥35,000
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76234615RS207-31個973【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
¥3,000
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
76234631RS207-51個1055【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2
¥3,500
¥3,398
¥3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
76234640RS207-61個1156【前後】37【左右】37【穴径】Φ4.2
¥4,500
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする