3281 デジタルクランプオンハイテスタ HIOKI(日置電機) 01999523

デジタルクランプオンハイテスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01999523 品番3281
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

真の実効値整流方式(RMS)。
波高値やひずみ具合を示すクレストファクタ表示。
オートパワーオフ機能。
工業用電力ラインでも安心して使える高い安全性。
過電圧保護素子により、ノンヒューズタイプでAC 600Vまで内部回路を保護。

交流電圧(V)300.0/600、 2レンジ (40Hz〜1kHz、 実効値整流) 基本確度: ±1.0% rdg. ±3dgt. 交流電流(A)30.00〜600.0、 3レンジ (40Hz〜1kHz、実効値整流) 基本確度: ±1.0% rdg. ±5dgt. 電源積層形マンガン乾電池(6F22)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×218×39 質量(g)350 付属品テストリード(L9207-10)×1、ハンドストラップ×1、携帯用ケース9399×1、積層形マンガン乾電池(6F22)×1、取扱説明書 トラスコ品番109-7181 周波数(Hz)30.0〜1000(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt)(30〜9.9Hz) 温度-50℃〜150℃(オプションの9462使用), 基本確度: ±2.0% rdg.±2dgt.(本体のみ) 機能電流波高値, 電圧波高値, 波形歪み表示(クレストファクタ: 1.00〜5.00), 導通チェック30Ω以下でブザー音, 最大/最小/平均値レコード機能, データホールド, オートパワーオフ 周波数特性40Hz〜1kHz 表示更新レートFAST:約4回/s,NORMAL:約2回/s,SLOW:約1回/3s,バーグラフ表示:約4回/s 連続使用可能時間45 抵抗1000Ω/10.00kΩ, 2レンジ, 基本確度: ±1.5% rdg. ±5dgt. 測定可能導体径(Φmm)33以下 クレストファクタ2.5以下(600A: 1.7、 600V: 1.7)
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする