※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアスゲージ272型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 02006977 品番 272MD
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

工作物の角隅または縁のR部の測定に使用します。
1枚のリーフに内検査用と外検査用のRがついており、ケースの両側にサイズ順に収納されています。

内容
半径 23.0/24.0/25.0/26.0/27.0/28.0/29.0/30.0 mm
各1枚 計8枚
精度(mm)
±0.04 (23.0mm)
±0.05 (24.0〜30.0mm)
用途角溝型のR部測定 材質ゲージ鋼板(SPCC) 範囲(mm)23.0〜30.0 リーフ枚数8枚
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)、(校正企業実施校正証明書一式付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書類一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書一式付」があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02006934
2017-10-27
用途:
製品の最終確認検査
野村鉄工所 様

以前のものが使用箇所によって幅を小さく加工しているので使いにくいから新規購入した

対象商品:
02006934
2015-03-09
用途:
寸法計測用
旭イノベックス株式会社 様

小さく両方計れるので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジアスゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/098/
2023-02-15

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする