アクメスクリューピッチゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 内容1、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12山/inch 各1枚 計16枚 ねじ山角度(°)29 注文コード02006986 品番29-730
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は内容・ねじ山角度など4種類から選べます 他の種類を見る

台形ねじ(梯形ねじ)用ピッチゲージ
ステンレス製のリーフは全て片側にセットされており迅速な検査が可能です。

内容
1、1 1/3、1 1/2、1 3/4、2、2 1/2、3、3 1/2、4、5、6、7、8、9、10、12山/inch
各1枚 計16枚
精度(mm)
±0.05(1山/inch)
±0.04(1 1/3 〜3山/inch)
±0.03(3 1/2 〜8山/inch)
±0.02(9〜12山/inch)
リーフ枚数16枚 材質ステンレス製(SUS430) 厚さ(mm)0.8 ねじ山角度(°)29
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする