A-60 センターゲージ フジツール 02007022

センターゲージ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定角度(°)60 材質SK3 注文コード02007022 品番A-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は設定角度・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。

設定角度(°)60 材質SK3 精度(分)±3以内 種別A級焼入品目盛なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02007022 A-60 10282028 60A センターゲージ焼入研磨 60° フジツール センターゲージ焼入研磨 60° フジツール 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02007047
2017-04-27
用途:
ネジの測定用

出来れば、
専用の木箱(プラスチックでもOK)を別売りで用意して欲しい。

対象商品:
02007047
2015-03-31
用途:
Lathe work
Protea 合同会社 様

Works very well!

対象商品:
02007047
2007-06-03
用途:
旋盤ねじ切り

汎用旋盤にて外ねじ、内ねじともにバイトを正しい角度に決めやすく、バイトの研磨の際も重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする