センターゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定角度(°)55 材質ゲージ鋼板(SPCC) 注文コード02007031 品番651
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は設定角度・材質・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

旋盤等でねじ切り(一般ねじ)作業をする際のツールのバイト刃先、刃形の角度を検査するゲージ。また、機械と刃物の直角度の検査にも使用可能。

設定角度(°)55 材質ゲージ鋼板(SPCC) 精度(分)±10以内 種別ウィットオス用インチ目盛 目盛1/14、1/20、1/24、1/32 inch アズワン品番64-8918-77
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02007047
2017-04-27
用途:
ネジの測定用

出来れば、
専用の木箱(プラスチックでもOK)を別売りで用意して欲しい。

対象商品:
02007047
2015-03-31
用途:
Lathe work
Protea 合同会社 様

Works very well!

対象商品:
02007047
2007-06-03
用途:
旋盤ねじ切り

汎用旋盤にて外ねじ、内ねじともにバイトを正しい角度に決めやすく、バイトの研磨の際も重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする