※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
引掛スパナ付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02014652
品番
50-N50QLK
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
引掛スパナ形
全長(mm)
288
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
スパナ口径(Φmm)
45〜50
質量(kg)
0.48
トラスコ品番
251-4117
RoHS指令(10物質対応)
対応