※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の トルクレンチ/トルクドライバー
KANON(中村製作所)の トルクレンチ
KANON(中村製作所)の プレセット形
引掛スパナ付トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
295
トラスコ品番
251-5253
注文コード
02014661
品番
65-N50QLK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。
種類
プレセット形
ヘッド形状
引掛スパナ形
全長(mm)
295
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
スパナ口径(Φmm)
65〜70
質量(kg)
0.48
トラスコ品番
251-5253
RoHS指令(10物質対応)
対応