※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引掛スパナ付トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02014686 品番 95-N50QLK
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・プリセット型トルクレンチにオープンスパナや引掛スパナを付けたタイプ。

種類プレセット形 ヘッド形状引掛スパナ形 全長(mm)333 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10〜50 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 スパナ口径(Φmm)92〜98 質量(kg)0.61 トラスコ品番251-4141 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする