※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW125150A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015386 RW125150A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015386

RWカートリッジ CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 02015386 品番 RW125150A
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。

適合
チップ: SC12
チップクランプスクリュセット:S5S
ヘッド形式:RW100-150CK6
タイプ貫通穴用Aタイプ 加工径範囲(Φmm)125〜150 質量(g)700 トラスコ品番137-6683

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする