※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWカートリッジ CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02015404
品番
RW2533A
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
適合
チップ:SC07
チップクランプスクリュセット:S3S
ヘッド形式:RW25-33CK2
タイプ
貫通穴用Aタイプ
加工径範囲(Φmm)
25〜33
質量(g)
40
トラスコ品番
137-6616