3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW2533E RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015422 RW2533E RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015422

RWカートリッジ CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 02015422 品番 RW2533E
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。

適合
チップ:CC07
チップクランプスクリュセット:S3S
ヘッド形式:RW25-33CK2
質量(g)40 加工径範囲(Φmm)25〜33 タイプ止まり穴用Eタイプ トラスコ品番137-6691
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする