※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWカートリッジ CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02015456
品番
RW3242E
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
適合
チップ:CC09
チップクランプスクリュセット:S4S
ヘッド形式:RW32-42CK3
質量(g)
50
加工径範囲(Φmm)
32〜42
タイプ
止まり穴用Eタイプ
トラスコ品番
137-6705
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。