※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW4154A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015465 RW4154A RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015465

RWカートリッジ CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 02015465 品番 RW4154A
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。

適合
チップ: SC09
チップクランプスクリュセット:S4S
ヘッド形式:RW41-54CK4
タイプ貫通穴用Aタイプ 加工径範囲(Φmm)41〜54 質量(g)110 トラスコ品番137-6632

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする