※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWカートリッジ CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02015483
品番
RW4154E
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
適合
チップ:CC09
チップクランプスクリュセット:S4S
ヘッド形式:RW41-54CK4
質量(g)
110
加工径範囲(Φmm)
41〜54
タイプ
止まり穴用Eタイプ
トラスコ品番
137-6713
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。