BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWカートリッジ CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02015535
品番
RW6888A
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
適合
チップ: SC12
チップクランプスクリュセット:S5S
ヘッド形式:RW68-100CK6
タイプ
貫通穴用Aタイプ
加工径範囲(Φmm)
68〜88
質量(g)
330
トラスコ品番
137-6659