BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
RWカートリッジ CKボーリングシステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
02015544
品番
RW6888E
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。
適合
チップ:CC12
チップクランプスクリュセット:S5S
ヘッド形式:RW68-100CK6
質量(g)
330
加工径範囲(Φmm)
68〜88
タイプ
止まり穴用Eタイプ
トラスコ品番
137-6748
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。