※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW86106E RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015562 RW86106E RWカートリッジ CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 02015562

RWカートリッジ CKボーリングシステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 02015562 品番 RW86106E
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

剛性の高いダイス鋼製カートリッジで安定切削。

適合
チップ:CC12
チップクランプスクリュセット:S5S
ヘッド形式:RW68-100CK6
質量(g)390 加工径範囲(Φmm)86〜106 タイプ止まり穴用Eタイプ トラスコ品番137-6756
注意
※スローアウェイチップは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする