京セラ
ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法B(mm)
12
寸法H(mm)
12
注文コード
02017313
品番
KGDR1212JX-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
寸法B・寸法H
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左勝手
トラスコ品番
653-9025
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法LH(mm)
19.5
寸法LF(mm)
120
寸法CW(mm)
1.5
寸法WF(mm)
11.4
寸法HF(mm)
12
寸法CUTDIA(mm)
24
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。