ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個寸法B(mm)12寸法H(mm)20注文コード02017338品番KGDR2012JX-3D42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
勝手左勝手寸法H(mm)20寸法B(mm)12寸法LH(mm)31寸法LF(mm)120寸法CW(mm)3(MIN.)、4(MAX.)寸法WF(mm)10.8寸法HF(mm)20寸法CUTDIA(mm)42
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする