京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
○○IPはトルクスプラスを示す
種類
クランプスクリュー
角度θ(°)
60
注文コード
02018074
品番
SB-3070TRP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
この商品は
仕様・種類・角度θ
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
○○IPはトルクスプラスを示す
適合機種
-
種類
クランプスクリュー
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法F(mm)
10IP
ねじの種類
右ねじ
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
7.0
寸法C(mm)
4.2
トルク(N・m)
2.0
角度α(°)
-
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。