画像準備中

部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様○○IPはトルクスプラスを示す 種類クランプスクリュー 角度θ(°)60 注文コード02018108 品番SB-4085TRP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は仕様・種類・角度θなど58種類から選べます 他の種類を見る
仕様○○IPはトルクスプラスを示す トラスコ品番653-9416 適合機種- 種類クランプスクリュー 寸法A(mm)M4×0.7 寸法F(mm)15IP ねじの種類右ねじ 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)8.5 寸法C(mm)5.5 トルク(N・m)3.5 角度α(°)- 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする