電球→LED交換工具セット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02020262 品番2841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

自分で電球交換する時のサポートアイテム
電球交換のポイント・手順をまとめたマニュアル付
電球をしっかりつかめる専用設計

セット内容レンズリムーバー(1本)、バルブクリップ(1本)、LED固定用台座スペーサー(1本) 材質(バルブクリップ)ナイロン66、(レンズリムーバー)POM、(台座スペーサー)発泡ポリエチレン 寸法(mm)(レンズリムーバー)120×15)、(バルブクリップ)82×12)、(台座スペーサー)100×10×10 粘着剤アクリル系粘着剤 電球T10タイプ・T10ウェッジタイプ・T6.3タイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02020262 2841 73991366 3513 電球→LED交換工具セット エーモン 電球→LED交換工具セット エーモン 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02020262
2022-03-21
用途:
T10電球交換の時にはとても便利です
狭山博愛病院 様

T10、31mmの室内灯をLEDランプに交換しましたが、元々のT10を外す時にとても便利でした。

1人が参考にしています
対象商品:
02020262
2017-03-12
用途:
LEDにT10バルブを交換する時

バルブが滑って掴みずらい。
また滑り止めのゴムかスポンジも
ボロボロになってしまった。
もう二度と買わない。

1人が参考にしています
対象商品:
02020262
2014-11-01
用途:
車の電球をLEDに交換

電球のクランプが、やわらかすきて、電球をつかめない。
もっとかたい材質でないと使えない。
カバーはずすヘラもどうようにやわらかすぎ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする