B-206A5 高速中空パワーチャック 北川鉄工所 02022185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高速中空パワーチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02022185 品番B-206A5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

パワーチャックとは、油圧もしくはエアー源を利用して、爪を自動開閉し、ワーク(加工物)をチャックするものです。中実パワーチャックは、チャックの中心部に貫通穴がないものです。中空パワーチャックは、チャックの中心部が貫通穴になっています。これは長物加工に適する形です。
・ウェッジタイプで最大の貫通穴。
・強力な把握力と小型・軽量化により高速回転時の性能がより安定。
・高耐久性、高精度。
・特殊ウェッジ構造と各部品及び摺動部のすべてを焼入・研磨加工により高剛性。
爪ストローク(直径): 5.5mm
最大把握力KN: 58(5812)kdf
最大把握径(外径): Φ169mm
最小把握径(外径): Φ15mm
適合シリンダ: S1246
A 5 〜A 8 タイプは、ダイレクトマウントアダプタ取付タイプです。 最高使用回転数(r.p.m.):6000 最大把握径(外径)(mm):Φ169 最小把握径外径)(mm):Φ15

最高回転数(min-1[r.p.m])6000 貫通穴径(Φmm)45 チャック外径(Φmm)Φ169 爪敷3爪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする