※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード02022194
品番B-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
パワーチャックとは、油圧もしくはエアー源を利用して、爪を自動開閉し、ワーク(加工物)をチャックするものです。中実パワーチャックは、チャックの中心部に貫通穴がないものです。中空パワーチャックは、チャックの中心部が貫通穴になっています。これは長物加工に適する形です。
・ウェッジタイプで最大の貫通穴。
・強力な把握力と小型・軽量化により高速回転時の性能がより安定。
・高耐久性、高精度。
・特殊ウェッジ構造と各部品及び摺動部のすべてを焼入・研磨加工により高剛性。
爪ストローク(直径): 5.5mm
最大把握力KN: 58(5812)kdf
最大把握径(外径): Φ169mm
最小把握径(外径): Φ15mm
適合シリンダ: S1246
A 5 〜A 8 タイプは、ダイレクトマウントアダプタ取付タイプです。 最高使用回転数(r.p.m.):6000 最大把握径(外径)(mm):Φ169 最小把握径外径)(mm):Φ15